FASCO A130 vetopuhallin 115V 1/20 HP | AD4FJQ 41H450

FASCO A130 vetopuhallin 115V 1/20 hv

Varastossa
Tuote: AD4FJQ Malli: A130Ristiviite: 41H450

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€676.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndusoitu uunin puhallin
Ampeeria0.7
Syvyys5-5 / 8 "
Sopii tuotemerkkiinTrane
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroD330757P03
Korkeus9.5 "
HP1/20
MateriaaliMuovi
HuomautuksiaTuotetta käytetään vain OEM: n suorana korvaavana tuotteena. Muu käyttö on väärä käyttö, joka mitätöi takuun ja voi luoda vaarallisia olosuhteita
TyyppiKorvaaminen
Jännite115
Watts73
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)28.89
Laivan pituus (cm)33.97
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ylittää Trane D330757P03

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaSyvyysWattsLeveysSopii tuotemerkkiinKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKorkeusHinta
FASCO A086 vetopuhallin 115V 1/25 hv | AD4FJA 41H436 A0861151.36-3 / 8 "1189"Rheem7030207.875 "€513.82
FASCO A142 vetopuhallin 115V 1/20 HP | AD4FJB 41H437 A1421150.76-3 / 8 "859.125 "Rheem70-22165-817.75 "€835.08
FASCO A157 vetopuhallin 115V 1/35 hv | AD4FJC 41H438 A1571151.35-3 / 4 "719"GoodmanB18590058.875 "€335.82
FASCO A064 vetopuhallin 115V 1/55 HV | AD4FJD 41H439 A0641150.6505-7 / 8 "678.625 "Heil Quaker610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "€330.11
FASCO A079 Tuuletin 115V 1/50 HV | AD4FJE 41H440 A0791151.15-7 / 8 "908.625 "Goodman, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "€354.13
FASCO A088 vetopuhallin 115V 1/25 hv | AD4FJF 41H441 A0881151.36-1 / 2 "939"Evcon / York2940-3917.875 "€545.72
FASCO A090 vetopuhallin 115V 1/50 hv | AD4FJG 41H442 A0901151.15-7 / 8 "908.625 "Rheem70-21496-017.5 "€421.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FASCO A130 vetopuhallin 115V 1/20 hv
€676.83 / yksikkö