MONOPRICE Jatkojohto, sisä, 5-15R, 125V, PVC, musta


Suodattaa
Takin väri: Musta , Takin materiaali: PVC , NEMA-liittimen kokoonpano: 5-15P , NEMA-vastaanottimen kokoonpano: 5-15R , Myyntipisteiden määrä: 1 , Virran merkkivalo: Ei , Muoto: Pyöreä , Temp. Alue: 221-astetta F , Jännite: 125
TyyliMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariSisällä ulkonaMaks. VahvistimetNEC-johdonimitysHinta (ei alv)
A
5296
1ft.16/3sisä-13SJT€4.90
B
5297
2ft.16/3sisä-13SJT€5.91
C
5298
3ft.16/3sisä-13SJT€7.14
D
5299
6ft.16/3sisä-13SJT€11.56
E
5300
10ft.16/3sisä-13SJT€15.05
F
5301
15ft.16/3sisä-13SJT€31.58
G
5305
50ft.12/3Sisällä ulkona15SJTW€135.11
H
5306
100ft.12/3Sisällä ulkona15SJTW€239.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?