RUB VALVES S.92 MIP X FIP NPT -sarja, palloventtiilit


RuB MIP X FIP NPT -sarjan palloventtiilejä käytetään syövyttävissä olevien nesteiden ja lietteiden virtauksen ja paineen säätelyyn öljy- ja maakaasuteollisuudessa.

Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Liitäntätyyppi: Mies x Nainen , Kahvan tyyppi: Vipu , Portin tyyppi: NPT , Lankatyyppi: NPT , Venttiilin varren tyyppi: Pakkauslääke
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
S92H42
1 1/2 lbs.€48.25
A
S92G47
1 1/4 lbs.€43.27
A
S92G42
1 1/4 lbs.€40.51
A
S92F42
1"€27.15
A
S92F47
1"€27.15
A
S92D42
1 / 2 "€15.55
A
S92D47
1 / 2 "€15.56
A
S92B42
1 / 4 "€15.23
A
S92B47
1 / 4 "€15.23
A
S92L42
2 1/2 lbs.€220.76
A
S92I42
2"€70.57
A
S92M42
3"€297.98
A
S92E42
3 / 4 "€19.09
A
S92C42
3 / 8 "€15.23
A
S92N42
4mm€474.52

Toimintamekanismi

  • Nämä venttiilit toimivat pyörittämällä palloa venttiilin rungossa nesteen virtauksen ohjaamiseksi. Kun kahva tai toimilaite on auki-asennossa, pallo pyörii kohdistaakseen reiän venttiiliporttien kanssa, jolloin neste pääsee virtaamaan läpi. Kun kahva tai toimilaite on suljetussa asennossa, pallo pyörii tukkien virtausreitin, estäen nestettä kulkemasta läpi.

Ominaisuudet

  • RuB s.92 NPT -sarjan palloventtiileissä on messinkirunkorakenne, joka kestää korroosionkestävyyttä paljailla pinnoilla
  • Niitä voidaan käyttää lämpötiloissa -40 - 366 astetta F.
  • Näissä palloventtiileissä on hiiliteräksiset kahvat, jotka on päällystetty paksulla PVC:llä parantamaan lämpö- ja sähkösuojaa.
  • Niissä on lisäksi kaksoistiivistejärjestelmä, joka mahdollistaa venttiilien käytön molempiin suuntiin asennuksen helpottamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • cuULus
  • RoHS
  • FM
  • PCT

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Rub s.92 NPT -sarjan palloventtiilien suurin käyttöpaine?

Nämä palloventtiilit kestävät jopa 600 PSI:n painetta.

Kuinka valita sopivat palloventtiilit sovellukseeni?

  • Harkitse sopivaa venttiilin kokoa virtausnopeuden ja sovellusvaatimustesi perusteella.
  • Varmista, että venttiili kestää sovelluksessa vaaditun enimmäispaineen.
  • Valitse oikeat päätyliitännät, jotta ne ovat yhteensopivia putkiston kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?