Valitse language

Deutsch

English

FASCO A079 vetopuhallin 115V 1/50 hv | AD4FJE 41H440

FASCO A079 vetopuhallin 115V 1/50 hv

Varastossa
Tuote: AD4FJE Malli: A079Ristiviite: 41H440

Hanki se maaliskuu 30, torstai

€ 278.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndusoitu uunin puhallin
Ampeeria1.1
Syvyys5-7 / 8 "
Sopii tuotemerkkiinGoodman, Trane
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X167
Korkeus7.5 "
HP1 / 50
materiaaliTeräs
HuomautuksiaTuotetta käytetään vain OEM: n suorana korvaavana tuotteena. Muu käyttö on väärä käyttö, joka mitätöi takuun ja voi luoda vaarallisia olosuhteita
OsastotKorvaaminen
Jännite115
Watts90
Leveys8.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.29
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)29.85
Laivan leveys (cm)21.91
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Ylittää Goodman # B1859000, 7021-6804, Trane B1W24, WG94X167

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysSopii tuotemerkkiinKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKorkeusHPmateriaaliJännite Hinta
FASCO A086 vetopuhallin 115 V 1/25 hv | AD4FJA 41H436 A0861.36-3 / 8 "Rheem7030207.875 "1 / 25Muovi115€ 310.51
FASCO A142 vetopuhallin 115 V 1/20 hv | AD4FJB 41H437 A1420.76-3 / 8 "Rheem+70 22165 81 XNUMX7.75 "1 / 20Muovi115€ 612.37
FASCO A157 vetopuhallin 115 V 1/35 hv | AD4FJC 41H438 A1571.35-3 / 4 "GoodmanB18590058.875 "1 / 35Alumiiniteräs115€ 232.12
FASCO A064 vetopuhallin 115V 1/55 hv | AD4FJD 41H439 A0640.6505-7 / 8 "Heil Quaker610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "1 / 55Teräs115€ 235.89
FASCO A088 vetopuhallin 115 V 1/25 hv | AD4FJF 41H441 A0881.36-1 / 2 "Evcon/York2940-3917.875 "1 / 25Muovi115€ 328.87
FASCO A090 vetopuhallin 115V 1/50 hv | AD4FJG 41H442 A0901.15-7 / 8 "Rheem+70 21496 01 XNUMX7.5 "1 / 50Teräs115€ 315.38
FASCO A129 vetopuhallin 115 V 1/20 hv | AD4FJH 41H443 A1291.957"Amana11009001, 117521-007.5 "1 / 20Alumiiniteräs115€ 420.38

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

FASCO A079 vetopuhallin 115V 1/50 hv
€ 278.26 / yksikkö