Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FANTECH FR150 keskipakotuuletin, muovikotelo, 6 tuuman kanava, 67 W, 120 V | AE3BZJ 5C517

FANTECH 411334 Keskipakotuuletin, muovikotelo, 6 tuuman kanava, 67 W, 120 V

Varastossa
Tuote: AE3BZJ Malli: FR150Ristiviite: FR 150
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
€370.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakoinen linjapuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP263
CFM @ 0.200 tuumaa. SP230
CFM @ 0.400 tuumaa. SP198
CFM @ 0.600 tuumaa. SP167
CFM @ 0.800 tuumaa. SP136
CFM @ 1.000 tuumaa. SP106
CFM @ 1.500 tuumaa. SP17
Sopii kanavan halkaisijaan.6"
Laipan leveys7 / 8 "
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Asuminen Dia.11-3 / 4 "
Kotelokestomuovi
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.5-7 / 8 "
Pituus9.625 "
Maks. Vahvistimet0.67
Maks. Tulolämpötila140-astetta F
Maks. Teho71
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/10
Moottorin kierrosluku2750
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
VakionopeussovellusValmistaja Nro 1DGV1
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.26
Laivan korkeus (cm)30.5
Laivan pituus (cm)30.5
Laivan leveys (cm)30.5
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.KoteloMaks. VahvistimetHinta
FANTECH FR 110 keskipakotuuletin, muovikotelo, 4 tuuman kanava, 65 W, 120 V | AA7FEH 15W682 FR 110921671676344"Muovi0.72€330.42
FANTECH FR 160 keskipakotuuletin, muovikotelo, 6 tuuman kanava, 115 W, 120 V | AA7FEK 15W685 FR 160187289289154896"Muovi1.14€352.21
FANTECH FR100 keskipakotuuletin, muovikotelo, 4 tuuman kanava, 19 W, 120 V | AE3BZH 5C516 FR100-122---4"kestomuovi0.18€250.14
FANTECH 411332 Keskipakotuuletin, muovikotelo, 5 tuuman kanava, 20 W, 120 V | CL3ZEY 411332--------€292.09
FANTECH 411333 Keskipakotuuletin, muovikotelo, 6 tuuman kanava, 60 W, 120 V | CL3ZEZ 411333--------€303.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 411334 Keskipakotuuletin, muovikotelo, 6 tuuman kanava, 67 W, 120 V
€370.70 / yksikkö