Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FANTECH FR 110 keskipakotuuletin, muovikotelo, 4 tuuman kanava, 65 W, 120 V | AA7FEH 15W682

FANTECH 411331 Keskipakotuuletin, muovikotelo, 4 tuuman kanava, 65 W, 120 V

Varastossa
Tuote: AA7FEH Malli: FR 110Ristiviite: FR 110
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
€326.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakoinen linjapuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP167
CFM @ 0.100 tuumaa. SP167
CFM @ 0.125 tuumaa. SP154
CFM @ 0.200 tuumaa. SP150
CFM @ 0.250 tuumaa. SP148
CFM @ 0.375 tuumaa. SP135
CFM @ 0.400 tuumaa. SP133
CFM @ 0.450 tuumaa. SP126
CFM @ 0.500 tuumaa. SP118
CFM @ 0.600 tuumaa. SP113
CFM @ 0.750 tuumaa. SP92
CFM @ 0.800 tuumaa. SP88
CFM @ 1.000 tuumaa. SP63
CFM @ 1.500 tuumaa. SP4
CFM @ kanava167
Sopii kanavan halkaisijaan.4"
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Korkeus9.625 "
Asuminen Dia.9-1 / 2 "
Asumisen viimeistelyValettu muovi
KoteloMuovi
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.4"
Pituus9.625 "
Maks. Vahvistimet0.72
Maks. Tulolämpötila140-astetta F
Maks. Teho80
Moottorin koteloUlkoinen roottori
Moottorin kierrosluku2900
AsennusasentoPysty / vaaka
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
VakionopeussovellusKyllä / WC15-nopeuden säätö
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)33
Laivan pituus (cm)27.9
Laivan leveys (cm)27.9
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.KoteloMaks. VahvistimetHinta
FANTECH FR 160 keskipakotuuletin, muovikotelo, 6 tuuman kanava, 115 W, 120 V | AA7FEK 15W685 FR 160187289289154896"Muovi1.14€336.63
FANTECH FR100 keskipakotuuletin, muovikotelo, 4 tuuman kanava, 19 W, 120 V | AE3BZH 5C516 FR100-122---4"kestomuovi0.18€255.66
FANTECH FR150 keskipakotuuletin, muovikotelo, 6 tuuman kanava, 67 W, 120 V | AE3BZJ 5C517 FR150-263-106176"kestomuovi0.67€377.96
FANTECH 411332 Keskipakotuuletin, muovikotelo, 5 tuuman kanava, 20 W, 120 V | CL3ZEY 411332--------€292.09
FANTECH 411333 Keskipakotuuletin, muovikotelo, 6 tuuman kanava, 60 W, 120 V | CL3ZEZ 411333--------€303.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 411331 Keskipakotuuletin, muovikotelo, 4 tuuman kanava, 65 W, 120 V
€326.51 / yksikkö