Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FANTECH 411332 Keskipakotuuletin, muovikotelo, 5 tuuman kanava, 20 W, 120 V | CL3ZEY

FANTECH 411332 Keskipakotuuletin, muovikotelo, 5 tuuman kanava, 20 W, 120 V

Varastossa
Tuote: CL3ZEY Malli: 411332Ristiviite: FR 125

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€292.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakoinen linjapuhallin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3382
Laivan korkeus (cm)33
Laivan pituus (cm)27.9
Laivan leveys (cm)27.9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.KoteloMaks. VahvistimetHinta
FANTECH FR 110 keskipakotuuletin, muovikotelo, 4 tuuman kanava, 65 W, 120 V | AA7FEH 15W682 FR 110921671676344"Muovi0.72€326.51
FANTECH FR 160 keskipakotuuletin, muovikotelo, 6 tuuman kanava, 115 W, 120 V | AA7FEK 15W685 FR 160187289289154896"Muovi1.14€336.63
FANTECH FR100 keskipakotuuletin, muovikotelo, 4 tuuman kanava, 19 W, 120 V | AE3BZH 5C516 FR100-122---4"kestomuovi0.18€255.66
FANTECH FR150 keskipakotuuletin, muovikotelo, 6 tuuman kanava, 67 W, 120 V | AE3BZJ 5C517 FR150-263-106176"kestomuovi0.67€377.96
FANTECH 411333 Keskipakotuuletin, muovikotelo, 6 tuuman kanava, 60 W, 120 V | CL3ZEZ 411333--------€303.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 411332 Keskipakotuuletin, muovikotelo, 5 tuuman kanava, 20 W, 120 V
€292.09 / yksikkö