Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FM-66A.10X11 Jakoavain Double Flex 10 X11mm 7-7/8 In | AC6YTR 36T918

FACOM FM-66A.10X11 hylsyavain Double Flex 10 x 11mm 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6YTR Malli: FM-66A.10X11Ristiviite: 36T918

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään tyyliJoustava pää
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä12
Kokonaispituus7.875 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko10 x 11 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FM-66A.10X11 hylsyavain Double Flex 10 x 11mm 7-7/8 tuumaa
€80.00 / yksikkö