Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FANTECH FR 160 keskipakotuuletin, muovikotelo, 6 tuuman kanava, 115 W, 120 V | AA7FEK 15W685

FANTECH 411335 Keskipakotuuletin, muovikotelo, 6 tuuman kanava, 115 W, 120 V

Varastossa
Tuote: AA7FEK Malli: FR 160Ristiviite: FR 160

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€336.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakoinen linjapuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP289
CFM @ 0.100 tuumaa. SP289
CFM @ 0.125 tuumaa. SP281
CFM @ 0.200 tuumaa. SP260
CFM @ 0.250 tuumaa. SP248
CFM @ 0.375 tuumaa. SP235
CFM @ 0.400 tuumaa. SP233
CFM @ 0.450 tuumaa. SP231
CFM @ 0.500 tuumaa. SP227
CFM @ 0.600 tuumaa. SP206
CFM @ 0.750 tuumaa. SP187
CFM @ 0.800 tuumaa. SP179
CFM @ 1.000 tuumaa. SP154
CFM @ 1.500 tuumaa. SP89
CFM @ kanava289
Sopii kanavan halkaisijaan.6"
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Korkeus9.625 "
Asuminen Dia.11-3 / 4 "
Asumisen viimeistelyValettu muovi
KoteloMuovi
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.6"
Pituus9.625 "
Maks. Vahvistimet1.14
Maks. Tulolämpötila140-astetta F
Maks. Teho130
Moottorin koteloUlkoinen roottori
Moottorin kierrosluku2750
AsennusasentoPysty / vaaka
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
VakionopeussovellusKyllä / WC15-nopeuden säätö
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)30.5
Laivan pituus (cm)30.5
Laivan leveys (cm)30.5
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.KoteloMaks. VahvistimetHinta
FANTECH FR 110 keskipakotuuletin, muovikotelo, 4 tuuman kanava, 65 W, 120 V | AA7FEH 15W682 FR 110921671676344"Muovi0.72€326.51
FANTECH FR100 keskipakotuuletin, muovikotelo, 4 tuuman kanava, 19 W, 120 V | AE3BZH 5C516 FR100-122---4"kestomuovi0.18€255.66
FANTECH FR150 keskipakotuuletin, muovikotelo, 6 tuuman kanava, 67 W, 120 V | AE3BZJ 5C517 FR150-263-106176"kestomuovi0.67€377.96
FANTECH 411332 Keskipakotuuletin, muovikotelo, 5 tuuman kanava, 20 W, 120 V | CL3ZEY 411332--------€292.09
FANTECH 411333 Keskipakotuuletin, muovikotelo, 6 tuuman kanava, 60 W, 120 V | CL3ZEZ 411333--------€303.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 411335 Keskipakotuuletin, muovikotelo, 6 tuuman kanava, 115 W, 120 V
€336.63 / yksikkö