Fairbanks E-72-RT vääntötanko on suunniteltu uinti-, paikoitus- ja kohdistussovelluksiin. Sitä käytetään metallin, puun ja kivien nostamiseen, kaapimiseen, vetämiseen ja kiilaukseen pienemmällä vaivalla.
Ominaisuudet:
- Fairbanks E-72-RT vääntötanko on suunniteltu sijoitteluun, vääntelyyn ja kohdistukseen rakennus-, huolto- ja korjaussovelluksissa.
- Siinä on käänteinen viisto nenäsilitysrauta, jossa on lujat "E"-vipunuket, jotka tukevat helposti poikkeuksellisen suuria kuormia ja jotka on kiinnitetty kahvaan lisäämään vahvuutta.
- Tämä vääntötanko tarjoaa jopa 5000 lbs:n kantavuuden.
- Tämän E-72-RT-vääntötangon tammikovapuukahvoissa on sileät, pyöristetyt reunat ja nokkarauta, jonka leveys on 5 tuumaa ja syvyys 3 tuumaa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Minkä tyyppisiä vääntötankoja on?
A.
- Kohdistus vääntötanko
- Kynsitanko
- Kaivauskaappi
- Tasainen vääntötanko
- Hanhenkaula-aukko
- Kestävä vääntötanko
- Muotoilutanko
- Pyörivä pään vääntötanko
K. Mitä eroa on sorkkaraudalla ja uurretangolla?
V. Pry-tangot ovat yleensä ohuempia ja litteämpiä kuin sorkkaraudat, joten ne ovat ihanteellisia monimutkaisiin tehtäviin.
K. Mitä eroa on romutustangon ja vääntötangon välillä?
V. Suurin ero koukutangon ja hylkytangon välillä on niiden tehtävän monimutkaisuus. Vääntötanko on tyypillisesti litteämpi ja ohuempi kuin romutustanko, joten se on ihanteellinen monimutkaisempiin tehtäviin.
K. Mihin pyörivän pään kaukoputket käytetään?
A. Pyörivän pään vääntötangoissa on pyörivän pään koukkupää. Nämä tangot tarjoavat vipuvoiman, jota tarvitaan esineiden tehokkaaseen irrottamiseen. Niitä voidaan käyttää myös reikien kohdistamiseen tai koneen osien sijoittamiseen tarkkaa kokoonpanoa varten.
K. Mitä työkalua ei voi koskaan käyttää vääntimenä?
V. Ruuvimeisseliä ei voi koskaan käyttää vääntimenä.