FAIRBANKS E-60-IW -vipu Dolly-pyöräinen 60-tuumainen teräs / tammi | AC9VMD 3KNA3

FAIRBANKS E-60-IW Lever Dolly Wheeled 60 tuuman teräs/tammi

Varastossa
Tuote: AC9VMD Malli: E-60-IWRistiviite: 3KNA3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€467.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPry Bar -vipu Dolly
Käsittele väriäTammi
Kahva materiaaliPuu
Kantavuus3500 lb
Tyyppikilven syvyys3"
Tyyppikilven leveys5"
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys10.75 "
Pyörän materiaaliPuoliteräs, tavallinen reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.15
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyyppikilven materiaali (rauta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaispituusPyörän materiaaliHinta
FAIRBANKS E-72-IW Vipu Dolly-pyöräinen 72 tuumaa teräs/tammi | AC9VME 3KNA4 E-72-IW4250 lb72 "Puoliteräs, tavallinen reikä€498.02
Tarjouspyyntö
FAIRBANKS E-84-IW Lever Dolly, Pyörällinen, 84 tuuman tammikahva | AC9VMF 3KNA5 E-84-IW5000 lb84 "Puoliteräs, tavallinen reikä€277.06
Tarjouspyyntö
FAIRBANKS E-60-RT Vanko 60-tuumaisilla kumipyörillä | AD8BCF 4HRG6 E-60-RT3500 lb60 "Kumi muottiin valettu rauta€467.88
FAIRBANKS E-72-RT Pry Bar Kumipyörillä 72 In | AD8BCG 4HRG7 E-72-RT4250 lb72 "Kumi muottiin valettu rauta€498.02
Tarjouspyyntö
FAIRBANKS E-84-RT Vankotanko kumipyörillä 84 tuumaa | AD8BCH 4HRG8 E-84-RT5000 lb84 "Kumi muottiin valettu rauta€572.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAIRBANKS E-60-IW Lever Dolly Wheeled 60 tuuman teräs/tammi
€467.88 / yksikkö