Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U08361.025.0150 Hissin pultti, 1/4-20 kierrekoko, A-luokka, 50PK | CG8LJV 41UJ46

FABORY U08361.025.0150 Hissin pultti, 1/4-20 kierrekoko, A-luokka, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8LJV Malli: U08361.025.0150Ristiviite: 41UJ46

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€48.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Hissipultin tyyppiHissi pultti
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus1 1 / 2
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokka A
Pää Dia.0.969 "
Pään korkeus0.078 "
Head TypeTasainen
Pään tyyppi - pultitTasainen
Pituus1 1 / 2 "
Rockwellin kovuusEnintään B100
StandardiASME B18.5
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5562
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U08361.025.0150 Hissin pultti, 1/4-20 kierrekoko, A-luokka, 50PK
€48.27 /pakkaus