Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS SPMT060304-F55 WSM35 kovametallijyrsintäosa Spmt060304-f55 | AD4ZMR 44T418

WALTER TOOLS SPMT060304-F55 WSM35 kovametallijyrsintäosa Spmt060304-f55

Varastossa
Tuote: AD4ZMR Malli: SPMT060304-F55 WSM35Ristiviite: 44T418

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroSPMT060304-F55 WSM35
SirunmurtajaF55
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWSM35
Merkitty ympyrä0.25 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoNeliö
Aseta paksuus0.125 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.016 "
harava11 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliRuostumaton teräs, korkean lämpötilan seokset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.18
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökappaleen materiaaliANSI-numeroSirunmurtajapinnoiteLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeHinta
WALTER TOOLS SPMT060304-D51 WKP25S kovametallijyrsintäosa Spmt060304-d51 | AD4ZMG 44T406 SPMT060304-D51 WKP25SValurauta, teräsSPMT060304-D51 WKP25SD51CVDWKP25S0.25 "0.125 "0.016 "€17.52
WALTER TOOLS SPMT060304-D51 WKP35S kovametallijyrsintäosa Spmt060304-d51 | AD4ZMH 44T408 SPMT060304-D51 WKP35STerästä, valurautaaSPMT060304-D51 WKP35SD51CVDWKP35S0.25 "0.125 "0.016 "€17.43
WALTER TOOLS SPMT060304-F55 WAK15 kovametallijyrsintäosa Spmt060304-f55 | AD4ZMN 44T413 SPMT060304-F55 WAK15ValurautaSPMT060304-F55 WAK15F55CVDWAK150.25 "0.125 "0.016 "€16.52
WALTER TOOLS SPMT060304-F55 WKP35S kovametallijyrsintäosa Spmt060304-f55 | AD4ZMQ 44T417 SPMT060304-F55 WKP35STerästä, valurautaaSPMT060304-F55 WKP35SF55CVDWKP35S0.25 "0.125 "0.016 "€17.67
WALTER TOOLS SPMT09T308-D51 WKP25S kovametallijyrsintäosa Spmt09t308-d51 | AD4ZMX 44T426 SPMT09T308-D51 WKP25SValurauta, teräsSPMT09T308-D51 WKP25SD51CVDWKP25S0.375 "0.156 "0.031 "€20.30
WALTER TOOLS SPMT09T308-D51 WKP35S kovametallijyrsintäosa Spmt09t308-d51 | AD4ZMY 44T428 SPMT09T308-D51 WKP35STerästä, valurautaaSPMT09T308-D51 WKP35SD51CVDWKP35S0.375 "0.156 "0.031 "€20.09
WALTER TOOLS SPMT09T308-F55 WAK15 kovametallijyrsintäosa Spmt09t308-f55 | AD4ZND 44T433 SPMT09T308-F55 WAK15ValurautaSPMT09T308-F55 WAK15F55CVDWAK150.375 "0.156 "0.031 "€21.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS SPMT060304-F55 WSM35 kovametallijyrsintäosa Spmt060304-f55
€15.83 / yksikkö