Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M07080.050.0040 kantapääruuvi, pituus 40 mm, M5 x 0.80 kierrekoko, luokka 8.8, 100 PK | CG8DMY 53GG60

FABORY M07080.050.0040 kantapääruuvi, pituus 40 mm, kierrekoko M5 x 0.80, luokka 8.8, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8DMY Malli: M07080.050.0040Ristiviite: 53GG60 / 182C73

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM5x0.8
Aseman koko3 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Pää Dia.8.5 mm
Pään korkeus3.5 mm
Head TypeMatala
Pituus40mm
Min. Vetolujuus800 Mpa
Min. Kierteen pituus16 mm
Rockwellin kovuusHRC22 - HRC32
StandardiDIN 7984
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M07080.050.0040 kantapääruuvi, pituus 40 mm, kierrekoko M5 x 0.80, luokka 8.8, 100 PK
€43.85 /pakkaus