Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21R879 höyrytiivis valaisin 100w Mh riipus | AB6HNW

LUMAPRO 21R879 Höyrytiivis kiinnitys 100w Mh Riipus

Varastossa
Tuote: AB6HNW Malli: 21R879

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrytiivis kiinnitin
Valaisimen teho100
alaviitteetEi suositella käytettäväksi kaupallisissa tai teollisissa liesituulettimissa
Korkeus7"
Asumisen viimeistelyHarmaa
KoteloValettu alumiini
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä1
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti100
Pituus13.25 "
LinssiKirkasta lasimaapalloa
AsennusRiipus
Jännite120
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185
Laivan korkeus (cm)36.32
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Höyrynkestävä, kestää äärimmäistä fyysistä pahoinpitelyä ja ympäristön väärinkäyttöä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusAsennusHinta
LUMAPRO 21R878 höyrytiivis valaisin 100w Mh katto | AB6HNV 21R8787"14.875 "Katto€220.97
LUMAPRO 21R880 Höyrytiivis 100W Mh seinä | AB6HNX 21R8809.375 "15.5 "Seinä€264.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21R879 Höyrytiivis kiinnitys 100w Mh Riipus
€259.09 / yksikkö