FABORY M04100.330.0150 kuusiokantaruuvi, M33 x 3.50 kierrekoko, luokka 10.9, 5PK | CG8DEP 38CT72

FABORY M04100.330.0150 kuusiokantaruuvi, M33 x 3.50 kierrekoko, luokka 10.9, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8DEP Malli: M04100.330.0150Ristiviite: 38CT72

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€531.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM33x3.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus150
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10.9
Pään korkeus21 mm
Head TypeHex
pään leveys50 mm
Pituus150mm
Min. Kierteen pituus72 mm
Todistuskuorma830 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC32 - HRC39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.399
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M04100.330.0150 kuusiokantaruuvi, M33 x 3.50 kierrekoko, luokka 10.9, 5PK
€531.97 /pakkaus