Räikkävetolaite
DAYTON
Daytonin räikkävetimet soveltuvat nostamiseen, vetämiseen, hinaamiseen ja kiristämiseen. Näissä yksiköissä on teräsrunko ja rumpu sekä kaapelinohjain vaijerien suojaamiseksi / suojaamiseksi ja vaijerin tasaiseksi jakamiseksi kelassa. Niiden kaksoislinja mahdollistaa nosto- ja vetotyöt jopa 3400 ja 6800 lb asti. Lisäksi niissä on käännettävä kahva, joka muuttaa vetimen asentoa helposti, eli kuorman suuntaa vastaan, estääkseen vahingossa tapahtuvan pudotuksen. Niissä on sinkittyjä lentokoneen laatuvaijereita, ja niihin on integroitu positiivisesti lukittava räikkämekanismi, joka keskittää kuormitusjännitykset yksikön poikki ja helpottaa käyttöä. Valitse laajasta valikoimasta näitä räikkävetimiä, joita on saatavana 3/16 ja 1/4 tuuman pituisina kaapeleina.
Lisätietoja
Malli ei3AY60
Yhdenmukaistamiskoodi8425390100
Nostokyky1000/2000 paunaa
eräRäikkävetolaite
Vedon kapasiteetti2000/4000 paunaa
MateriaaliTeräs
Koukun avaaminen7 / 8 "
kahvan pituus20.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Kaapelin halkaisija3 / 16 "