Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01420.220.0070 Hex Head Cap Screw, M22 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8DCT 38CR61

FABORY M01420.220.0070 kuusiokantaruuvi, M22 x 2.50 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8DCT Malli: M01420.220.0070Ristiviite: 38CR61 / 156Z14

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM22x2.5
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Kiinnittimen pituus70
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus14 mm
Head TypeHex
pään leveys32 mm
Pituus70mm
Min. Kierteen pituus50 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC23 - HRC34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3936
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01420.220.0070 kuusiokantaruuvi, M22 x 2.50 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK
€39.38 /pakkaus