TOUGH GUY Tough Guy Hygiene Series, 32 oz., Manuaalinen


Suodattaa
Syvyys: 3-1 / 4 " , Suorittaa loppuun: Kiillotettu Chrome , Materiaali: 304 ruostumaton teräs, ABS , Leveys: 3-1 / 4 "
TyyliMalliKorkeusNokan pituusHinta (ei alv)
A
54 ZU87
5-5 / 8 "4"€80.60
B
54 ZU86
7-5 / 8 "6"€75.81

Tough Guy Hygiene Series, 32 oz., Manuaalinen

Tough guy -saippua-annostelijat ovat ihanteellisia käytettäväksi toimistorakennuksissa, kouluissa, terveydenhuoltolaitoksissa, ravintoloissa ja wc-tiloissa hygienian parantamiseksi. Näissä saippua-annostelijoissa on 304 ruostumaton teräs / ABS rakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi, ja niitä voidaan käyttää nestesaippuoiden, 75 % alkoholin ja alkoholigeelien säilyttämiseen. Niissä on kiillotettu kromiviimeistely heijastavan kiillon ja esteettisen ulkonäön saavuttamiseksi. Nämä annostelijat on lisäksi varustettu pullolla ja kiinnitystarvikkeilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?