FABORY L07000.200.0190 Kantaruuvi, pituus 190 mm, kierrekoko M20 x 2.50, luokka 12.9, 20 PK | CG7VJC 164G05

FABORY L07000.200.0190 kantapään ruuvi, pituus 190 mm, kierrekoko M20 x 2.50, luokka 12.9, 20 PK

Varastossa
Tuote: CG7VJC Malli: L07000.200.0190Ristiviite: 164G05

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€141.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20x2.5
Aseman koko17 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaLuokan 12.9
Pää Dia.30 mm
Pään korkeus20.0 mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus190mm
Min. Vetolujuus1,200 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus75 mm
Rockwellin kovuusC39 - C44
StandardiDIN 912
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.M20
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5556
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L07000.200.0190 kantapään ruuvi, pituus 190 mm, kierrekoko M20 x 2.50, luokka 12.9, 20 PK
€141.30 /pakkaus