APPROVED VENDOR Katukulma, 90 astetta, FNPT x MNPT, galvanoitu metalli


Suodattaa
Yhteystyyppi: FNPT x MNPT
TyyliMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta (ei alv)
A
1 MPD2
Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1 / 4 "-€34.73
A
1 MPD5
Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F3 / 4 "--
Tarjouspyyntö
A
1 MPD4
Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1 / 2 "--
Tarjouspyyntö
A
1 MPD6
Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1"--
Tarjouspyyntö
B
2WJ15
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG4"150 psi€177.10
C
1LBL1
Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "300 psi€17.76
D
5P823
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "150 psi€6.41
D
5P819
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 8 "150 psi€6.72
D
5P826
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG1.5 "150 psi€17.99
C
1LBK9
Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "300 psi€11.60
B
2WJ14
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG3"150 psi€94.21
D
5P827
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG2"150 psi€30.24
D
5P824
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG1"150 psi€9.27
D
5P820
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 4 "150 psi€5.62
D
5P825
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG1.25 "150 psi€13.56
D
5P821
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG3 / 8 "150 psi€6.37
D
5P822
Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "150 psi€5.71

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?