KERN AND SOHN SFB-sarjan alustavaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 110 - 230 V AC , Materiaali: Ruostumaton teräs , Max. Ympäristön kosteus: 95% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: g, Hj, tJ, kg, lb, oz
TyyliMallilineaarisuusTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
SFB 10K1HIP
+/-0.001 kg105mm300 x 240 mmX x 300 240 105 mm240 mm300 mm€1,150.11
B
SFB 20K2HIP
+/-0.002 kg105mm300 x 240 mmX x 300 240 105 mm240 mm300 mm€1,150.11
C
SFB 50K5HIP
+/-0.005 kg105mm300 x 240 mmX x 300 240 105 mm240 mm300 mm€1,150.11
D
SFB 50K5LHIP
+/-0.005 kg105mm400 x 300 mmX x 400 300 105 mm300 mm400mm€1,109.52
E
SFB 50K-3XL
+/-0.01 kg137 mm500 x 400 mmX x 500 400 137 mm400 mm500 mm€1,312.48
F
SFB 100K10HIP
+/-0.02 kg110mm400 x 300 mmX x 400 300 110 mm300 mm400mm€1,190.70
G
SFB 100K-2XL
+/-0.02 kg142 mm650 x 500 mmX x 650 500 142 mm500mm650 mm€1,934.89

SFB-sarjan alustavaa'at

Kern- ja Sohn SFB -sarjan tasovaa'at ovat punnituslaitteita, jotka on suunniteltu suurella, tasaisella alustalla tilaa vieville tai painaville esineille mittausta varten. Näitä vaakoja käytetään teollisissa, kaupallisissa ja maatalousympäristöissä erilaisten tavaroiden, tuotteiden ja materiaalien punnitsemiseen. Niissä on ruostumaton teräsrakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla ja rakenteellista jäykkyyttä. Näissä tasovaaoissa on lisäksi ruostumattomasta teräksestä valmistetut näytöt lukemisen helpottamiseksi. Ne on varustettu näytön taustavalolla, joka valaisee lukunäytön heikossa valaistuksessa. Nämä tasovaa'at toimivat jopa 40 asteen lämpötiloissa ja niiden punnituspinnan leveydet ovat 300, 400, 500 ja 650 mm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?