Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K0000779ST Rakennusturvallisuuskoulutus Dvd AD4GFA 41J259

MARCOM K0000779ST Rakennusturvallisuuskoulutus-Dvd

Varastossa
Tuote: AD4GFA Malli: K0000779STRistiviite: 41J259

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€362.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDVD-koulutussarja
Syvyys11 "
muodostuuDVD
Korkeus4"
KieliEspanjan
MateriaaliDVD
Asetukset kattavatOSHA 29 CFR 1910.138
AihealueRakennusturvallisuus
Tekniset vaatimuksetDVD-soitin
Aika:12 min.
TyyppiNeuvonta
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8523295020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Harjoittelutiedot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysmuodostuuKorkeuseräMateriaaliAsetukset kattavatTekniset vaatimuksetAika:Hinta
MARCOM C0000820SD Rakennusturvallisuuskoulutus CD-ROM | AD4GEB 41J237 C0000820SD12 "CD-ROM1"CD-ROM-kurssiVinyyliOSHA 29 CFR 1910.133CD-asema45 min.€196.88
MARCOM K0001249ST Rakennusturvallisuuskoulutus Dvd AD4GET 41J252 K0001249ST19 "DVD4"DVD-koulutussarjaDVDOSHA 29 CFR 1926.1400DVD-soitin16 min.€358.04
MARCOM K0000829ST Rakennusturvallisuuskoulutus DVD | AD4GEW 41J255 K0000829ST19 "DVD4"DVD-koulutussarjaDVDOSHA 29 CFR 1910.133DVD-soitin14 min.€349.79
MARCOM K0000999ST Rakennusturvallisuuskoulutus Dvd AD4GEX 41J256 K0000999ST19 "DVD4"DVD-koulutussarjaDVDOSHA 29 CFR 1926.501DVD-soitin11 min.€357.89
MARCOM K0000849ST Rakennusturvallisuuskoulutus Dvd AD4GEY 41J257 K0000849ST19 "DVD4"DVD-koulutussarjaDVDOSHA 29 CFR 1910.151DVD-soitin16 min.€362.24
MARCOM K0000769ST Rakennusturvallisuuskoulutus Dvd AD4GEZ 41J258 K0000769ST19 "DVD4"DVD-koulutussarjaDVDOSHA 29 CFR 1926.301DVD-soitin18 min.€365.43
MARCOM K0000959ST Rakennusturvallisuuskoulutus Dvd AD4GFB 41J260 K0000959ST19 "DVD4"DVD-koulutussarjaDVD-DVD-soitin12 min.€349.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K0000779ST Rakennusturvallisuuskoulutus-Dvd
€362.24 / yksikkö