SNAP-TITE Nänni, 316 SS, 1-111 / 2


Suodattaa
Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Kehon koko: 1" , Suorittaa loppuun: tavallinen , Pituus: 3 15 / 64 " , Lukitusmekanismi: pallo , langan koko: 1 "-11-1 / 2
TyyliMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta (ei alv)
A
S71-3N16-16F
FNPS60 gpm4000 psi-40 - 200 astetta FhyväHuuhtele kasvot€471.56
B
SVHN16-16FV
FNPT35 gpm2000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€466.41

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?