FABORY B51010.075.0350 Tap Bolt, 3/4-10 Thread Size, 18-8 Grade, 45PK | CG7HWB 167M32

FABORY B51010.075.0350 Kierrepultti, 3/4-10 kierrekoko, luokka 18-8, 45 PK

Varastossa
Tuote: CG7HWB Malli: B51010.075.0350Ristiviite: 167M32

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€266.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus1 / 2 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus3 1 / 2 "
Todistuskuorma85,000 psi
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8932
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51010.075.0350 Kierrepultti, 3/4-10 kierrekoko, luokka 18-8, 45 PK
€266.32 /pakkaus