EXTRACT-ALL EA108 -poistovarsi, halkaisija 8 | AD7UFM 4GJR1

EXTRACT-ALL EA108 ulosvetovarsi, halkaisija 8"

Tuote: AD7UFM Malli: EA108Ristiviite: 4GJR1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistovarsi
Halkaisija8"
Suorittaa loppuunLeivottu emali, musta
MountSeinä tai sarake
Kokonaispituus120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.78
Laivan korkeus (cm)46.74
Laivan pituus (cm)216.66
Laivan leveys (cm)82.04
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunHinta
EXTRACT-ALL EA106 Poistovarsi, 120 "pituus | AB9HFA 2DBX4 EA1066"Kuvioitu jauhetakki, musta-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL EA108 ulosvetovarsi, halkaisija 8"