EXTRACT-ALL EA106 -poistovarsi, pituus 120 AB9HFA 2DBX4

EXTRACT-ALL EA106 ulosvetovarsi, 120" pituus

Tuote: AB9HFA Malli: EA106Ristiviite: 2DBX4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistovarsi
Halkaisija6"
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhetakki, musta
MountSeinä tai sarake
Kokonaispituus120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.87
Laivan korkeus (cm)47.24
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunHinta
EXTRACT-ALL EA108 poistovarsi, halkaisija 8" | AD7UFM 4GJR1 EA1088"Leivottu emali, musta-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL EA106 ulosvetovarsi, 120" pituus