SAFEWAY Hydraulinen pikaliitin, teräs


Suodattaa
Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 1 / 2 " , Suorittaa loppuun: tavallinen , Virtausnopeus: 12 GPM , Pituus: 2 11 / 16 " , Lukitusmekanismi: Työnnä vedä , Max. Paine: 3000 psi , Käyttölämpötila Alue: -40 - 250 astetta F , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Temp. Alue: -40 - 250 F
TyyliMalliVenttiilin suunnitteluYhteyden tyyppieräParker-vaihtoTiivistäTiivistetyyppiKierteen kokoTyyppiHinta (ei alv)
A
S25-16
palloORBHydraulinen kytkimen runko4050-16Pallo / O-rengasPallo ja O-rengas7 / 8 "-14Liitin (runko)€51.21
A
S25-15
palloORBHydraulinen kytkimen runko4050-15Pallo / O-rengasPallo ja O-rengas3 / 4 "-16Liitin (runko)€53.68
B
S71-15
palloORBHydraulinen kytkinnippa8010-15Pallo / O-rengasPallo ja O-rengas3 / 4 "-16Kytkimen pistoke (nänni)€19.82
B
S71-16
palloFSAEHydraulinen kytkinnippa8010-16Pallo / O-rengasPallo ja O-rengas7 / 8 "-14Kytkimen pistoke (nänni)€22.19
C
S71-16P
kullanmuruORBHydraulinen kytkinnippa8010-16PVanki venttiiliVanki venttiili7 / 8 "-14Kytkimen pistoke (nänni)€29.62
A
S25-15P
kullanmuruORBHydraulinen kytkimen runko4050-15PVanki venttiiliVanki venttiili3 / 4 "-16Liitin (runko)€46.48
A
S25-16P
kullanmuruORBHydraulinen kytkimen runko4050-16PVanki venttiiliVanki venttiili7 / 8 "-14Liitin (runko)€54.74
C
S71-15P
kullanmuruORBHydraulinen kytkinnippa8010-15PVanki venttiiliVanki venttiili3 / 4 "-16Kytkimen pistoke (nänni)€26.71

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?