KERN AND SOHN 347-sarjan muovikotelot


Suodattaa
TyyliMalliNimellisarvoHinta (ei alv)
A
347-030-400
1 - 5 g€2.71
B
347-009-400
1 - 500 mg€2.71
C
347-110-400
1Kg€5.14
D
347-120-400
2Kg€6.77
E
347-130-400
5Kg€14.88
F
347-050-400
10 - 20 g€2.71
G
347-140-400
10Kg€21.65
H
347-070-400
50 - 100 g€2.71
I
347-080-400
200g€2.84
J
347-090-400
500g€4.06
K
347-515-400
500g - 1kg€62.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?