Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH DO600 Liuennut happimittari | AE3BHB 5AY42

EXTECH DO600 liuenneen hapen mittari

Varastossa
Tuote: AE3BHB Malli: DO600Ristiviite: 5AY42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€413.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiuennut happimittari
Automaattinen lämpötilakorjausEi
Kalibrointi1-piste
näyttönestekidenäyttö
Näytetty lämpötila-alue32-122 astetta F, 0-50 astetta C
Liuennut happialue0 - 200.0%
Liuenneen happialueen tarkkuus+/- 2% FS
Käyttölämpötila alue32-122 astetta
Happipitoisuus0 - 200%
Happipitoisuuden tarkkuus+ /-2%
Temp. tarkkuus+/- 1.8 astetta F
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9027808030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Anturikorvaus (0-50 osaa tuhatta suolaa kohti, korkeus 0-20,000 XNUMX Ft)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusnäyttöKäyttölämpötila alueTemp. tarkkuusVedenpitäväHinta
EXTECH 407510 Liuennut happimittari | AD8GDH 4KC32 4075104 Mnestekidenäyttö32-122 astetta+/- 1.5 astetta FEi€671.86
EXTECH DO210 liuotettu happimittari 9 V: n akku | AH3AXA 30XM73 DO2104mKaksi LCD -näyttöä0 astetta 50 astetta0.8 astetta CEi€432.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH DO600 liuenneen hapen mittari
€413.45 / yksikkö