SPEEDAIRE Kaksitoiminen pyöreä ilmasylinteri, nokka- ja nivelteline, 9/16" reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 9 / 16 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Delrin , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 100 psi , Kiinnitys: Nenä ja nivel , Nenäkiinnityslanka: 7 / 16 "-20 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Pivot Reiän halk.: 0.157 " , Portin koko: # 10-32 , Rodin halkaisija: 0.188 " , Tangon kierteen pituus: 1 / 2 " , Tangon kierteen koko: # 10-32 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: 32 astetta 160 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
0.56DXPSRDM0.500
4"1 / 2 "€15.30
A
0.56DXPSRDM01.00
4.5 "1"€15.38
A
0.56DXPSRDM01.50
5"1.5 "-
Tarjouspyyntö
A
0.56DXPSRDM04.00
7.5 "4"€90.88

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?