Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH DO210 liuotettu happimittari 9 V: n akku | AH3AXA 30XM73

EXTECH DO210 liuenneen happimittarin 9 V akku

Varastossa
Tuote: AH3AXA Malli: DO210Ristiviite: 30XM73
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
€432.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiuennut happimittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kaapelin pituus4m
KalibrointiRaikas ilma
näyttöKaksi LCD -näyttöä
Näytetty lämpötila-alue32 astetta 122 asteeseen F, 0 astetta 50 asteeseen C.
Liuennut happialue0 - 20 mg / l
Liuenneen happialueen tarkkuus+/- 0.4 mg / l
Testien lukumäärä0
Käyttölämpötila alue0 astetta 50 astetta
Happipitoisuus0 - 100%
Happipitoisuuden tarkkuus+ /-0.7%
Virtalähde9V Akku
Temp. tarkkuus0.8 astetta C
Lämpötila Resoluutio0.1 astetta C
Lämpötilan kompensointialue0 astetta 50 astetta C
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.792
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)14.99
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liuenneen hapen resoluutio: 0.1 mg / l
    • Happipitoisuuden tarkkuus: 0.1%
    • Koettimen kompensointi: Korkeus ja suolapitoisuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusnäyttöKäyttölämpötila alueTemp. tarkkuusVedenpitäväHinta
EXTECH 407510 Liuennut happimittari | AD8GDH 4KC32 4075104 Mnestekidenäyttö32-122 astetta+/- 1.5 astetta FEi€670.36
EXTECH DO600 Liuennut happimittari | AE3BHB 5AY42 DO600-nestekidenäyttö32-122 astetta+/- 1.8 astetta FKyllä€403.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH DO210 liuenneen happimittarin 9 V akku
€432.73 / yksikkö