Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 407510 Liuennut happimittari | AD8GDH 4KC32

EXTECH 407510 metri liuennutta happea

Varastossa
Tuote: AD8GDH Malli: 407510Ristiviite: 4KC32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€671.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiuennut happimittari
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kaapelin pituus4 M
Kalibrointi1-piste
näyttönestekidenäyttö
Näytetty lämpötila-alue32-122 astetta F, 0-50 astetta C
Liuennut happialue0 - 20.0 mg / l
Liuenneen happialueen tarkkuus+/- 0.4 mg/l
Käyttölämpötila alue32-122 astetta
Happipitoisuus0 - 19.9 mg / l
Temp. tarkkuus+/- 1.5 astetta F
Lämpötila Resoluutio0.1-astetta F
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9027808030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusnäyttöKäyttölämpötila alueTemp. tarkkuusVedenpitäväHinta
EXTECH DO600 Liuennut happimittari | AE3BHB 5AY42 DO600-nestekidenäyttö32-122 astetta+/- 1.8 astetta FKyllä€413.45
EXTECH DO210 liuotettu happimittari 9 V: n akku | AH3AXA 30XM73 DO2104mKaksi LCD -näyttöä0 astetta 50 astetta0.8 astetta CEi€432.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 407510 metri liuennutta happea
€671.86 / yksikkö