MARSHALLTOWN MIX59292 Betonisekoitin 6 kuutiometriä sähköinen 1.5hp | AA8HAA 18F335

MARSHALLTOWN MIX59292 Betonisekoitin 6 kuutiojalkaa sähköinen 1.5 hv

Tuote: AA8HAA Malli: MIX59292Ristiviite: 18F335
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,969.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonimylly
AkselityyppiSteel U -jousi
Rumpu Dia.30 "
RumpumateriaaliTeräs
kehysVahvistettu neliömäinen putkikehys
Vetimetkiinteä
HP1.5
LukitusjärjestelmäTeräsvipu / rummun lukko
moottorisähköinen
moottori1.5 hv sähkö
Nettopaino861 lbs.
Kokonaiskorkeus51 "
Kokonaispituus75 "
kokonaisleveys61 "
Koko6 cu. ft.
Pyörän halkaisija24.01 "
Pyörän leveys6 7 / 10 "
PyörätB78-13 pikavaunu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 390.54
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)154.94
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rumpumittari (10)
    • Rummun avaaminen (18 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPmoottoriNettopainoHinta
MARSHALLTOWN MIX59289 Betonisekoitin 6 kuutiojalkaa Honda Gas 8hp | AA8GZZ 18F334 MIX592898Honda kaasu980 lbs.€8,032.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN MIX59292 Betonisekoitin 6 kuutiojalkaa sähköinen 1.5 hv
€7,969.53 / yksikkö