Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 407732 -äänitasomittarin taustavalaistu LCD-näyttö | AF6CRQ 9WTE8

EXTECH 407732 Äänitasomittari Taustavalaistu LCD-näyttö

Varastossa
Tuote: AF6CRQ Malli: 407732Ristiviite: 9WTE8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€342.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänitasomittari taustavalaistulla näytöllä
tarkkuus+/- 1.5 dB
Akun tyyppi9V
dB-alueMatala (35-100dB) ja korkea (65-130dB)
näyttöTaustavalaistu LCD
Taajuusalue31.5 - 8000 Hz
Taajuuden painotusA ja C
päätöslauselma0.1 dB
VasteaikaNopea hidas
Tyyppi2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9027808090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöeräpäätöslauselmaTyyppiHinta
EXTECH 407750-NIST -äänitasomittari, Nist-sertifikaatti | AF4FKA 8UTP0 407750-NIST3-1 / 2 "digitaalinen taustavalolla ja analogisella pylväskaavionaÄänitasomittarin NIST-sertifikaatti0.1 dBDigitaalinen€714.30
EXTECH 407750 -äänitasomittari, digitaalinen | AF4ZWJ 9TDL6 4077503-1 / 2 digitaalinen taustavalolla ja analogisella pylväskaavionaÄänitasomittarissa0.1 dBDigitaalinen€549.57
EXTECH 407760-NISTL Äänitason dataloggeri Nistillä, 407760 | CP4VQV 22DC83 407760-NISTL-Äänitasomittarissa--€641.29
EXTECH SL130W-NIST äänitason LED-hälytys Nist-sertifikaatilla | CP4VQW 9P004 SL130W-NIST-Äänitasomittarissa--€694.93
EXTECH 407790A äänitasomittari, 30 - 130 Db, 25 Hz - 10 Khz, ilmastointi/tasainen, USB, LCD | CP4VQX 52ZK76 407790A-Äänitasomittarissa--€6,664.02
EXTECH SL250W Äänitasomittari, 30 - 130 Db, 31.5 - 8 Khz, A, Taustavalaistu LCD | CP4VQY 787R03 SL250W-Äänitasomittarissa--€205.67
EXTECH SL510 äänitasomittari, 35 - 130 Db, 31.5 Hz - 8 Khz, A ja C, taustavalaistu LCD | CP4VQZ 453A53 SL510-Äänitasomittarissa--€290.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 407732 Äänitasomittari Taustavalaistu LCD-näyttö
€342.58 / yksikkö