WESTWARD Mutterinväännin 6 mm Punainen teräs


Suodattaa
Terän materiaali: Kromattu 50BV30 seosterästä , Värikoodi: punainen , Hex koko: 6.0mm , Kipinöimätön: Ei , SAE tai Metric: metrinen , Akseli: Hollow 3 "Syvä , Varren pituus: 3"
TyyliMalliVarsiVäriKahvaVarren materiaaliVarren tyyppiSidonta pystyyKäsittele väriäKahvan muotoiluHinta (ei alv)
A
10J297
PyöreäSininen / musta kahvaAsetaatti, tyynykahvaTeräsOntto pyöreäVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Sininen ja musta kahvaTyyny Grip€3.58
B
10J243
PyöreäSininen / musta kahvaAsetaattiTeräsOntto pyöreäVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Clear / Reduurrettu€3.27
C
1CLL9
StandardisininenMuovi w / kumikahvaLämpökäsitelty kromiteräsKiinteä pyöreäSidonta valmissininenergonominen€2.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?