A 709DCDA-LF-GPM 6 - 6" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 6" Ei sulkuventtiiliä €10,199.78 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-LF-GPM 8 - 8" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 8" Ei sulkuventtiiliä €21,722.55 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-DOSY-CFM 3 - 3" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 3" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €9,968.97 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-DOSY-GPM 3 - 3" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 3" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €9,968.97 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-DOSY-CFM 8 - 8" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 8" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €28,318.82 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-DOSY-CFM 10 - 10 " 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 10 " Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €39,129.99 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-DOSY-GPM 8 - 8" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 8" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €28,318.82 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-DOSY-GPM 10 - 10 " 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 10 " Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €36,569.80 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-OSY-CFM 3 - 3" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 3" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €9,316.42 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-LF-GPM 10 - 10 " 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 10 " Ei sulkuventtiiliä €28,050.35 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-DOSY-GPM 6 - 6" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 6" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €15,517.97 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-OSY-GPM 8 - 8" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 8" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €28,318.82 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-OSY-CFM 6 - 6" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 6" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €14,502.87 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-OSY-GPM 6 - 6" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 6" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €14,502.87 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-OSY-CFM 8 - 8" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 8" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €28,318.82 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-OSY-CFM 10 - 10 " 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 10 " Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €36,569.80 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-OSY-GPM 10 - 10 " 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 10 " Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €36,569.80 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-OSY-CFM 8 3/4 - 8" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 8" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €28,318.82 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-DOSY-CFM 6 - 6" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 6" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €15,517.97 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-OSY-CFM 4 - 4" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 4" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €9,884.62 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-DOSY-GPM 4 - 4" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 4" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €10,577.13 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-DOSY-CFM 4 - 4" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 4" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €9,884.62 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-DOSY-GPM3/4 6 - 6" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 6" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €14,502.87 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-DOSY-GPM3/4 8 - 8" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 8" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €28,318.82 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-DOSY-GPM3/4 4 - 4" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 4" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €9,884.62 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-DOSY 10 3/4CFM - 10 " 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 10 " Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €39,129.99 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-DOSY-CFM3/4 6 - 6" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 6" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €15,517.97 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-DOSY-CFM3/4 8 - 8" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 8" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €30,302.66 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-DOSY-CFM3/4 4 - 4" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 4" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €10,577.13 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-DOSY-GPM3/4 3 - 3" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 3" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €9,968.97 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-DOSY-CFM3/4 3 - 3" 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 3" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €9,968.97 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-OSY 10 3/4GPM - 10 " 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 10 " Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €39,129.99 Tarjouspyyntö
A 709DCDA-DOSY 10 3/4GPM - 10 " 110 astetta F 12.1 Bar 33 astetta F 10 " Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €36,569.80 Tarjouspyyntö
B 709DCDA-LF-GPM 3 1 / 2 " 3" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 3" Ei sulkuventtiiliä €5,824.22 Tarjouspyyntö
B 709DCDA-LF-CFM 3 1 / 2 " 3" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 3" Ei sulkuventtiiliä €5,824.22 Tarjouspyyntö
B 709DCDA-OSY-GPM 4 1 / 2 " 4" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 4" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €9,884.62 Tarjouspyyntö
B 709DCDA-LF-CFM 10 1 / 2 " 10 " 110 ° F 175 PSI 33 ° F 10 " Ei sulkuventtiiliä €28,050.35 Tarjouspyyntö
B 709DCDA-LF-CFM 4 1 / 2 " 4" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 4" Ei sulkuventtiiliä €6,179.36 Tarjouspyyntö
B 709DCDA-LF-CFM 6 1 / 2 " 6" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 6" Ei sulkuventtiiliä €10,199.78 Tarjouspyyntö
B 709DCDA-LF-CFM 8 1 / 2 " 8" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 8" Ei sulkuventtiiliä €21,722.55 Tarjouspyyntö
B 709DCDA-OSY-GPM 3 1 / 2 " 3" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 3" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €9,316.42 Tarjouspyyntö
B 709DCDA-LF-GPM 4 1 / 2 " 4" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 4" Ei sulkuventtiiliä €6,179.36 Tarjouspyyntö
B 709DCDA-OSY 8 3/4GPM 3 / 4 " 8" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 8" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €28,318.82 Tarjouspyyntö
B 709DCDA-OSY 6 3/4GPM 3 / 4 " 6" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 6" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €15,517.97 Tarjouspyyntö
B 709DCDA-OSY 10 3/4CFM 3 / 4 " 10 " 110 ° F 175 PSI 33 ° F 10 " Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €36,569.80 Tarjouspyyntö
B 709DCDA-OSY 3 3/4CFM 3 / 4 " 3" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 3" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €9,316.42 Tarjouspyyntö
B 709DCDA-OSY 6 3/4CFM 3 / 4 " 6" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 6" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €14,502.87 Tarjouspyyntö
B 709DCDA-OSY 4 3/4CFM 3 / 4 " 4" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 4" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €9,884.62 Tarjouspyyntö
B 709DCDA-OSY 3 3/4GPM 3 / 4 " 3" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 3" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €9,968.97 Tarjouspyyntö
B SR 709DCDA-OSY-CFM 4 3 / 4 " 4" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 4" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €11,108.37 Tarjouspyyntö
B SR 709DCDA-OSY-GPM 6 3 / 4 " 6" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 6" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €16,294.82 Tarjouspyyntö
B SR 709DCDA-OSY-GPM 8 3 / 4 " 8" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 8" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €31,816.34 Tarjouspyyntö
B SR 709DCDA-OSY-GPM 10 3 / 4 " 10 " 110 ° F 175 PSI 33 ° F 10 " Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €41,086.58 Tarjouspyyntö
B SR 709DCDA-OSY-GPM 4 3 / 4 " 4" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 4" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €11,108.37 Tarjouspyyntö
B SR 709DCDA-OSY-GPM 3 3 / 4 " 3" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 3" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €10,466.17 Tarjouspyyntö
B SR 709DCDA-OSY-CFM 8 3 / 4 " 8" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 8" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €31,816.34 Tarjouspyyntö
B SR 709DCDA-OSY-CFM 10 3 / 4 " 10 " 110 ° F 175 PSI 33 ° F 10 " Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €41,086.58 Tarjouspyyntö
B SR 709DCDA-OSY-CFM 6 3 / 4 " 6" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 6" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €16,294.82 Tarjouspyyntö
B SR 709DCDA-OSY-CFM 3 3 / 4 " 3" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 3" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €10,466.17 Tarjouspyyntö
B 709DCDA-OSY 4 3/4GPM 3 / 4 " 4" 110 ° F 175 PSI 33 ° F 4" Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella €10,577.13 Tarjouspyyntö