Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 407730 digitaalinen äänitasomittari, 40 - 130 dB, 2000 Count LCD | AB2GUY 1LYP4

EXTECH 407730 digitaalinen äänitasomittari, 40 - 130 dB, 2000 Count LCD

Varastossa
Tuote: AB2GUY Malli: 407730Ristiviite: 1LYP4
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
€111.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen äänitasomittari
tarkkuus+/- 2 dB
dB-alue40 ja 130
näyttö2000 XNUMX LCD-näyttö
Taajuusalue300 - 8000 Hz
Taajuuden painotusA ja C
päätöslauselma0.1 dB
VasteaikaNopea hidas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9027808090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään äänenpainetasojen mittaamiseen ja esittämiseen desibeleinä, jotka vaihtelevat välillä 40-130 dB, tarkkuudella 2 dB
    • Sisältää nopeasti reagoivan analogisen pylväsdiagrammin mittausluokkien seuraamiseksi ajan mittaan
    • Mukana toimitetaan elektronielementti-kondensaattorimikrofonituulilasi ja 4 AAA-paristoa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusnäyttöeräVasteaikaHinta
EXTECH 407732-KIT -digitaalinen äänitasomittarisarja | AD7AAT 4CWR4 407732-KIT+/- 1.5 dB2000 XNUMX LCD-näyttöDigitaalinen äänitasomittariNopea hidas€620.80
EXTECH 407732-KIT-NIST digitaalinen äänitasomittaripaketti Nist | AD7AAU 4CWR5 407732-KIT-NIST+/- 1.5 dB2000 XNUMX LCD-näyttöDigitaalinen äänitasomittariNopea hidas€838.50
EXTECH 407780A digitaalinen melutasomittari Dtlgng | AF4LBU 8ZRU0 407780A+/- 1.5 dB4 Digitaalinen LCD-näyttöÄänitasomittarissaNopea, hidas ja impulssi€2,434.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 407730 digitaalinen äänitasomittari, 40 - 130 dB, 2000 Count LCD
€111.55 / yksikkö