Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 407780A digitaalinen melutasomittari Dtlgng | AF4LBU 8ZRU0

EXTECH 407780A digitaalinen äänitasomittari Dtlgng

Varastossa
Tuote: AF4LBU Malli: 407780ARistiviite: 8ZRU0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,434.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänitasomittarissa
tarkkuus+/- 1.5 dB
dB-alue30 ja 130
näyttö4 Digitaalinen LCD-näyttö
Taajuusalue31.5 - 8000 Hz
Taajuuden painotusA ja C
päätöslauselma0.1 dB
VasteaikaNopea, hidas ja impulssi
TyyppiIntegrointi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)7.92
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi9027808090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusnäyttöeräVasteaikaHinta
EXTECH 407730 digitaalinen äänitasomittari, 40 - 130 dB, 2000 Count LCD | AB2GUY 1LYP4 407730+/- 2 dB2000 XNUMX LCD-näyttöDigitaalinen äänitasomittariNopea hidas€111.55
EXTECH 407732-KIT -digitaalinen äänitasomittarisarja | AD7AAT 4CWR4 407732-KIT+/- 1.5 dB2000 XNUMX LCD-näyttöDigitaalinen äänitasomittariNopea hidas€620.80
EXTECH 407732-KIT-NIST digitaalinen äänitasomittaripaketti Nist | AD7AAU 4CWR5 407732-KIT-NIST+/- 1.5 dB2000 XNUMX LCD-näyttöDigitaalinen äänitasomittariNopea hidas€838.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 407780A digitaalinen äänitasomittari Dtlgng
€2,434.14 / yksikkö