Rullan halkaisija: 8" , Pyörän tyyppi: fenoliset , Pyörän leveys: 3" , Väri: sininen , Haarukan korkeus: 3.5 " , Haarukan pituus: 38.13 " , Etupyörän materiaali: fenoliset , Etupyörän leveys: 1.5 " , Kahvan pituus: 20 " , Kahvan tyyppi: Taitto Sisältää: Laturi , Materiaali: Teräs , Max. Korkeus: 33 " , Max. Kallistuskulma: 90 astetta , Max. Matkan etäisyys: 29.375 " , Pyörien lukumäärä: 6 , Käyttäjän kattavuus: 7 1 / 4 " , vaihe: 1 , Takapyörän materiaali: fenoliset , Takapyörän leveys: 3" , Kierretty korkeus: 33 "