Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 407732-KIT -digitaalinen äänitasomittarisarja | AD7AAT 4CWR4

EXTECH 407732-KIT Digitaalinen äänitasomittarisarja

Varastossa
Tuote: AD7AAT Malli: 407732-KITRistiviite: 4CWR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€620.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen äänitasomittari
tarkkuus+/- 1.5 dB
dB-alue35 ja 130
näyttö2000 XNUMX LCD-näyttö
Taajuusalue31.5 - 8000 Hz
Taajuuden painotusA ja C
päätöslauselma0.1 dB
VasteaikaNopea hidas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9027804590
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusnäyttöeräVasteaikaHinta
EXTECH 407730 digitaalinen äänitasomittari, 40 - 130 dB, 2000 Count LCD | AB2GUY 1LYP4 407730+/- 2 dB2000 XNUMX LCD-näyttöDigitaalinen äänitasomittariNopea hidas€111.55
EXTECH 407732-KIT-NIST digitaalinen äänitasomittaripaketti Nist | AD7AAU 4CWR5 407732-KIT-NIST+/- 1.5 dB2000 XNUMX LCD-näyttöDigitaalinen äänitasomittariNopea hidas€838.50
EXTECH 407780A digitaalinen melutasomittari Dtlgng | AF4LBU 8ZRU0 407780A+/- 1.5 dB4 Digitaalinen LCD-näyttöÄänitasomittarissaNopea, hidas ja impulssi€2,434.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 407732-KIT Digitaalinen äänitasomittarisarja
€620.80 / yksikkö