Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXCELON 890210 Joustava letku Eva .25 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa AD9YXW 4VXU7

EXCELON 890210 Letku joustava Eva ,25 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9YXW Malli: 890210Ristiviite: 4VXU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde1 / 2 "
VäriLuonnollinen
KovuusRanta A: 50
Sisällä Dia.1 / 8 "
Pituus100ft.
MateriaaliEVA
Max. Paine65 lämpötilassa 73 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue25 - 165 F
Vetolujuus1400 psi
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9315
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueTaivuta sädeVäriVetolujuusSeinämän paksuusKovuusSisällä Dia.MateriaaliHinta
EXCELON 890610 Letku Joustava Eva .375 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD9YXX 4VXV1 89061025 - 165 F1"Luonnollinen1400 psi1 / 16 "Ranta A: 501 / 4 "EVA€58.10
EXCELON 891210 Joustava letku Eva .5 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa AD9YXY 4VXV2 89121025 - 165 F1.25 "Luonnollinen1400 psi1 / 16 "Ranta A: 503 / 8 "EVA€77.52
EXCELON 891810 Joustava letku Eva. 625 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa AD9YXZ 4VXV4 89181025 - 165 F1.75 "Luonnollinen1400 psi1 / 16 "Ranta A: 501 / 2 "EVA€112.22
EXCELON 892010 Letku joustava Eva ,75 tuumaa ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD9YYA 4VXV5 89201025 - 165 F1.5 "Luonnollinen1400 psi1 / 8 "Ranta A: 501 / 2 "EVA€171.53
EXCELON 893110 Joustava letku Eva .1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa AD9YYC 4VXV7 89311025 - 165 F2"Luonnollinen1400 psi1 / 8 "Ranta A: 503 / 4 "EVA€243.31
EXCELON 380210 Polypropeeniputket 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD9YYE 4VXX1 38021035 astetta 220 astetta F2.5 "Läpikuultava4900 psi1 / 16 "R86, Rockwell1 / 8 "PP€53.87
EXCELON 380110 letku polypropeenia 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa AD9YYF 4VXX2 38011035 astetta 220 astetta F2.5 "Läpikuultava4900 psi0.040 "R86, Rockwell0.170 "PP€49.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXCELON 890210 Letku joustava Eva ,25 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa
€41.83 / yksikkö