Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXCELON 380210 Polypropeeniputket 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD9YYE 4VXX1

EXCELON 380210 Polypropeeniletku, 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9YYE Malli: 380210Ristiviite: 4VXX1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde2.5 "
VäriLäpikuultava
KovuusR86, Rockwell
Sisällä Dia.1 / 8 "
Pituus100ft.
MateriaaliPP
Max. Paine272 PSI
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue35 astetta 220 astetta F
Vetolujuus4900 psi
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueTaivuta sädeVäriVetolujuusSeinämän paksuusKovuusSisällä Dia.MateriaaliHinta
EXCELON 890210 Joustava letku Eva .25 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa AD9YXW 4VXU7 89021025 - 165 F1 / 2 "Luonnollinen1400 psi1 / 16 "Ranta A: 501 / 8 "EVA€41.83
EXCELON 890610 Letku Joustava Eva .375 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD9YXX 4VXV1 89061025 - 165 F1"Luonnollinen1400 psi1 / 16 "Ranta A: 501 / 4 "EVA€58.10
EXCELON 891210 Joustava letku Eva .5 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa AD9YXY 4VXV2 89121025 - 165 F1.25 "Luonnollinen1400 psi1 / 16 "Ranta A: 503 / 8 "EVA€77.52
EXCELON 891810 Joustava letku Eva. 625 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa AD9YXZ 4VXV4 89181025 - 165 F1.75 "Luonnollinen1400 psi1 / 16 "Ranta A: 501 / 2 "EVA€112.22
EXCELON 892010 Letku joustava Eva ,75 tuumaa ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD9YYA 4VXV5 89201025 - 165 F1.5 "Luonnollinen1400 psi1 / 8 "Ranta A: 501 / 2 "EVA€171.53
EXCELON 893110 Joustava letku Eva .1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa AD9YYC 4VXV7 89311025 - 165 F2"Luonnollinen1400 psi1 / 8 "Ranta A: 503 / 4 "EVA€243.31
EXCELON 380110 letku polypropeenia 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa AD9YYF 4VXX2 38011035 astetta 220 astetta F2.5 "Läpikuultava4900 psi0.040 "R86, Rockwell0.170 "PP€49.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXCELON 380210 Polypropeeniletku, 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa
€53.87 / yksikkö