EXCELON 380110 letku polypropeenia 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa AD9YYF 4VXX2

EXCELON 380110 Polypropeeniletku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9YYF Malli: 380110Ristiviite: 4VXX2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€49.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde2.5 "
VäriLäpikuultava
KovuusR86, Rockwell
Sisällä Dia.0.170 "
Pituus100ft.
MateriaaliPP
Max. Paine149 psi
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue35 astetta 220 astetta F
Vetolujuus4900 psi
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus0.040 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueTaivuta sädeVäriVetolujuusSeinämän paksuusKovuusSisällä Dia.MateriaaliHinta
EXCELON 890210 Joustava letku Eva .25 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa AD9YXW 4VXU7 89021025 - 165 F1 / 2 "Luonnollinen1400 psi1 / 16 "Ranta A: 501 / 8 "EVA€41.83
EXCELON 890610 Letku Joustava Eva .375 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD9YXX 4VXV1 89061025 - 165 F1"Luonnollinen1400 psi1 / 16 "Ranta A: 501 / 4 "EVA€58.10
EXCELON 891210 Joustava letku Eva .5 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa AD9YXY 4VXV2 89121025 - 165 F1.25 "Luonnollinen1400 psi1 / 16 "Ranta A: 503 / 8 "EVA€77.52
EXCELON 891810 Joustava letku Eva. 625 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa AD9YXZ 4VXV4 89181025 - 165 F1.75 "Luonnollinen1400 psi1 / 16 "Ranta A: 501 / 2 "EVA€112.22
EXCELON 892010 Letku joustava Eva ,75 tuumaa ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD9YYA 4VXV5 89201025 - 165 F1.5 "Luonnollinen1400 psi1 / 8 "Ranta A: 501 / 2 "EVA€171.53
EXCELON 893110 Joustava letku Eva .1 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa AD9YYC 4VXV7 89311025 - 165 F2"Luonnollinen1400 psi1 / 8 "Ranta A: 503 / 4 "EVA€243.31
EXCELON 380210 Polypropeeniputket 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa | AD9YYE 4VXX1 38021035 astetta 220 astetta F2.5 "Läpikuultava4900 psi1 / 16 "R86, Rockwell1 / 8 "PP€53.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXCELON 380110 Polypropeeniletku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa
€49.65 / yksikkö