EXCELON

Thermoplastic Processes -tuotemerkki Excelon on yksi maailman suurimmista muoviputkien valmistajista. Se tarjoaa korkean suorituskyvyn PVC-, CPVC-, EVA- ja polypropeeniputkia elintarvike- ja juoma-, kemian-, lääketieteen ja instrumentointiteollisuuden sovelluksiin. EVA-letku on ihanteellinen juomavesisovelluksiin, ja sitä käytetään laajasti vedensuodattimissa ja lääketieteellisissä instrumenteissa. Näitä putkia on saatavana 1/8- ja 1/16 tuuman seinämänpaksuuksina ja ne voivat toimia 65 psi:n maksimipaineella. Korkean lämpötilan tai korkean paineen nesteen/kaasun siirtosovelluksiin on saatavilla läpikuultava ja kirkas Excelon PVC- ja CPVC-letku 8- / 50- / 100 jalan versioina. Nämä putket on suunniteltu toimimaan lämpötila-alueella -65 - 160 astetta Fahrenheit ja ne kestävät 300 psi:n maksimipainetta. Valitse laajasta valikoimasta Excelon-putkia eri työpaineilla ja -kokoisilla Raptor Supplies.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

EXCELON PVC and CPVC Pipe

PVC- ja CPVC-putketKirkkaat / läpikuultavat putket, joiden maksimikäyttöpaine on 300 psi, ihanteellinen korkean lämpötilan / korkeapaineisen nesteen siirtoon putki- ja viemäröintisovelluksissa. Suunniteltu toimimaan lämpötila-alueella -65 - 160 astetta F (9 tuotetta)

EXCELON PVC and CPVC Tubing

PVC- ja CPVC-letkutJoustava, kirkas putki, jonka suurin vetolujuus on 1900 psi ja käyttölämpötila-alue -65 - 160 astetta F. Käytetään laajasti teollisuuden nesteenkäsittelysovelluksissa kuuman/kylmän veden syöttöputkina. Saatavana Shore A 55 ja 60 kovuusversioina (316 tuotetta)

EXCELON Tubing

Letkut(128 tuotetta)

About Excelon

Thermoplastic Processes -tuotemerkki Excelon on yksi maailman suurimmista muoviputkien valmistajista. Se tarjoaa korkean suorituskyvyn PVC-, CPVC-, EVA- ja polypropeeniputkia elintarvike- ja juoma-, kemian-, lääketieteen ja instrumentointiteollisuuden sovelluksiin. EVA-letku on ihanteellinen juomavesisovelluksiin, ja sitä käytetään laajasti vedensuodattimissa ja lääketieteellisissä instrumenteissa. Näitä putkia on saatavana 1/8- ja 1/16 tuuman seinämänpaksuuksina ja ne voivat toimia 65 psi:n maksimipaineella. Korkean lämpötilan tai korkean paineen nesteen/kaasun siirtosovelluksiin on saatavilla läpikuultava ja kirkas Excelon PVC- ja CPVC-letku 8- / 50- / 100 jalan versioina. Nämä putket on suunniteltu toimimaan lämpötila-alueella -65 - 160 astetta Fahrenheit ja ne kestävät 300 psi:n maksimipainetta. Valitse laajasta valikoimasta Excelon-putkia eri työpaineilla ja -kokoisilla Raptor Supplies.