Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE EV9100-86 Inline-suodatin, keskikokoinen yksittäispannu | AF7XRR 23MU29

EVERPURE EV9100-86 Inline-suodatin, keskikokoinen yksitikka

Varastossa
Tuote: AF7XRR Malli: EV9100-86Ristiviite: 23MU29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu vesisuodatin
Yhteys1/4 "työntö
Halkaisija2.5 "
SuodatinmassatHiililohko
Virtausnopeus0.75 gpm
Pituus10.5 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia5
vähentääMittakaava, maku, haju
Käyttöikä4800 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)29.85
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8421990040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
EVERPURE EV9100-06 Inline-suodatin, pieni tilavuus Yksi potti AF7XRQ 23MU28 EV9100-062"€59.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9100-86 Inline-suodatin, keskikokoinen yksitikka
€70.31 / yksikkö