BUSSMANN 170M tyypin 110 sarjan puolijohdesulakkeet


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 690 VAC , Vartalo tyyli: Neliönmuotoinen runko , Asennustyyli: Nasta , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Nopea neliösulake , Lopetustyyppi: Pultti alas , Tyyppi: Nopea sulake , Jännite (AC): 690 VAC
TyyliMalliNykyinen arvosteluHinta (ei alv)
A
170M6167
1.4kA€668.58
B
170M6169
1.6kA€729.60
A
170M5168
1.25kA€622.59
A
170M6164
1kA€599.76
C
170M5166
1kA€526.30
D
170M3160
63A€219.89
E
170M3162
100A€213.44
A
170M4160
315A€342.64
F
170M3167
315A€236.12
D
170M3170
450A€259.64
G
170M5160
500A€433.71
A
170M6160
630A€510.09
H
170M4167
700A€389.82
A
170M5163
700A€433.71
D
170M6162
800A€575.06
I
170M4169
900A€429.87

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?