EVERPURE Upotetut vesisuodattimet


Suodattaa
Liitäntä: 1/4 "työntö , Suodata media: Hiililohko , Virtausnopeus: 0.75 gpm , Pituus: 10.5 " , Max. Paine: 125 psi , Max. Lämpötila: 100-astetta F , mikronit: 5 , Vähentää: Mittakaava, maku, haju
TyyliMalliHalkaisijaHinta (ei alv)
A
EV9100-06
2"€56.52
B
EV9100-86
2.5 "€66.73

Upotetut vesisuodattimet

Everpure inline -suodattimet soveltuvat suodatusjärjestelmiin veden puhdistamiseksi ravintoloissa ja suurkeittiöissä. Näissä vesisuodattimissa on rakeinen aktiivihiili, jossa on asteikkosäätö, joka vähentää kloorin makua ja estää kalkkikiven muodostumisen, ja linjasuunnittelu pikaliittimillä, mikä helpottaa asennusta ja huoltoa. Valitse laaja valikoima virtausnopeuden 0.75 gpm inline -vesisuodattimia, saatavana halkaisijaltaan 2 & 2.5 tuuman vaihtoehdoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?