Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE EV9100-06 Inline-suodatin, pieni tilavuus Yksi potti AF7XRQ 23MU28

EVERPURE EV9100-06 Inline Suodatin Pienitilavuus Yksi potti

Varastossa
Tuote: AF7XRQ Malli: EV9100-06Ristiviite: 23MU28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu vesisuodatin
Yhteys1/4 "työntö
Halkaisija2"
SuodatinmassatHiililohko
Virtausnopeus0.75 gpm
Pituus10.5 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia5
vähentääMittakaava, maku, haju
Käyttöikä2400 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8421990040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
EVERPURE EV9100-86 Inline-suodatin, keskikokoinen yksittäispannu | AF7XRR 23MU29 EV9100-862.5 "€70.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9100-06 Inline Suodatin Pienitilavuus Yksi potti
€59.22 / yksikkö