Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERGODYNE 3111 -työnauha kahdella 35-42 tuuman 15 lb: n lukitusruuvilla | AF7XRU 23MU32

ERGODYNE 3111 Tool Lanyard Dual 35-42in 15lb lukitusruuvi

Varastossa
Tuote: AF7XRU Malli: 3111Ristiviite: 23MU32
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
€64.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökaluhihna
VäriLime
TarvikkeetKaksoiskarabiini
LaitteistomateriaaliRuostumaton teräs
Pituus35 "- 42"
Linjan materiaaliNailonputkimaiset nauhat
Maks. Työkuorma15 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi5609004000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SQUIDS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarvikkeetPituusHinta
ERGODYNE 3101 -nauhanaru, yksi 35-42 tuuman 15 paunan lukitusruuvi AB7JQX 23MU30 3101Yksi Carabineer35 "- 42"€32.24
ERGODYNE 3101EXT työkaluhihna, yksi 42-54 tuuman 15 lb: n lukitusruuvi | AF7XRT 23MU31 3101 EXTYksi jatkettu karabiini42 "- 54"€41.46
ERGODYNE 3111EXT -työnauha kahdella 42-54 tuuman 15 paunan lukitusruuvilla | AF7XRV 23MU33 3111 EXTKaksoispidennetty karabiini42 "- 54"€52.69
ERGODYNE 3311 työkaluhihna Twinleg 35-42 tuuman 15 paunan kolmilukko | AF7XRW 23MU34 3311Twin Leg Triple -karabiini35 "- 42"€84.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERGODYNE 3111 Tool Lanyard Dual 35-42in 15lb lukitusruuvi
€64.79 / yksikkö